Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN BOX, E27, IP54, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN BOX, E27, IP54, anthrazit
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN BOX, E27, IP54, anthrazit
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN BOX, E27, IP54, anthrazit
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN BOX, E27, IP54, anthrazit
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN BOX, E27, IP54, anthrazit
Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN BOX, E27, IP54, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-230045
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230045
EAN/GTIN:
     4024163123891
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Outdoor Wand-/Deckenleuchte MERIDIAN BOX, E27, IP54, anthrazit

  • Leuchtmittel: Leuchtmittel bis max Durchmesser/Länge: 7cm/17,5cm, 25W max
  • Lichtverteilung: diffus
  • Form Leuchte: eckig
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 13∕ 37∕ 14 cm
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 230045
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Gewicht: 1,55 kg
  • Farbe: anthrazit
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,22*
€ 55,01*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 42,75*
€ 56,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 60,36*
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,26*
Zubehör
SLV
1005308
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.