Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MERIDIAN BOX Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MERIDIAN BOX Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Anthrazit
SLV MERIDIAN BOX Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Anthrazit
SLV MERIDIAN BOX Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Anthrazit
SLV MERIDIAN BOX Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Anthrazit
SLV MERIDIAN BOX Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84606418
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
1670 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,26*
Zubehör
SLV
1005308
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.