Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für EASYTEC II Längsverbinder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für EASYTEC II Längsverbinder, schwarz
Zubehör für EASYTEC II Längsverbinder, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-184030
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     184030
EAN/GTIN:
     4024163165174
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene slv
längsverbinder stromschiene

Zubehör für EASYTEC II Längsverbinder, schwarz

  • Marke: SLV
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Produktart: Längsverbinder
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 184030
  • Gewicht: 0,076 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 8,22*
€ 8,50*
ab € 7,89*
€ 11,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 12,37*
€ 17,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.