Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-148019
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148019
EAN/GTIN:
     4024163145725
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Gips-Wandleuchte PLASTRA SQUARE, eckig, 48 LED, 3000K, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916590
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10,8 W
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip, 9W (inkl.)
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 3 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 148019
  • Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 30∕ 4,7 cm
  • Material: Gips
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Tapezierbar.
  • Material: Stahl
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 89,15*
€ 110,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,65*
€ 118,29*
€ 5,46*
ab € 104,38*
€ 127,42*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 129,60*
€ 129,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,92*
€ 133,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
148004
ab € 27,51*
Ähnlich
SLV
148010
ab € 21,37*
Ähnlich
SLV
148012
ab € 30,20*
Ähnlich
SLV
148013
ab € 22,21*
Ähnlich
SLV
148016
ab € 22,35*
Ähnlich
SLV
148018
ab € 22,35*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
148002
ab € 35,09*
Ähnlich
SLV
A507901
ab € 37,47*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.