Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PLASTRA 104 Deckenbeleuchtung Weiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV PLASTRA 104 Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV PLASTRA 104 Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV PLASTRA 104 Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV PLASTRA 104 Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV PLASTRA 104 Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV PLASTRA 104 Deckenbeleuchtung Weiß E27
SLV PLASTRA 104 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84903471
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
2970 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
25 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,59*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.