Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-145990
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145990
EAN/GTIN:
     4024163100168
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Adapter für Pendelleuchten
Pendelleuchtenadapter

EUTRAC Pendelleuchten-Adapter für HV 3-Phasen Schiene, schwarz

  • Größe: L∕ B∕ H: 8∕ 3,3∕ 6,7 cm
  • SEMCO geprüft(Schweden): ja
  • Mit max. 5 kg belastbar.
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 A
  • Marke: Eutrac
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 145990
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Montagezubehör incl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 11,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 11,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,69*
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,17*
€ 5,46*
ab € 9,56*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001531
ab € 50,05*
Zubehör
SLV
1006403
ab € 72,40*
Zubehör
SLV
1005214
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.