Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Pendelabhängung 120cm starr für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Pendelabhängung 120cm starr für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, silbergrau
EUTRAC Pendelabhängung 120cm starr für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-145714
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145714
EAN/GTIN:
     4024163122948
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Rohrpendel
Stromschienen Deckenabhängung

EUTRAC Pendelabhängung 120cm starr für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, silbergrau

  • Bauseits kürzbar, zu verwenden mit Pendelclip.
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 122 cm
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Marke: Eutrac
  • Artikelnummer: 145714
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
Weitere Suchbegriffe: stromschienen deckenabhängung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,50*
€ 25,52*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 26,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,09*
€ 27,63*
€ 5,95*
ab € 20,69*
€ 28,67*
€ 5,46*
ab € 21,50*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.