Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängeset für LED Deckenleuchte MEDO, Länge 150cm, 5-adrig, dimmbar 1-10V, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abhängeset für LED Deckenleuchte MEDO, Länge 150cm, 5-adrig, dimmbar 1-10V, Silbergrau
Abhängeset für LED Deckenleuchte MEDO, Länge 150cm, 5-adrig, dimmbar 1-10V, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-135254
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135254
EAN/GTIN:
     4024163158688
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Abhängeset für LED Deckenleuchte MEDO, Länge 150cm, 5-adrig, dimmbar 1-10V, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Zur Umrüstung einer 1-10V dimmbaren MEDO Deckenleuchte zur Pendelleuchte.
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,533 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Getrennte Klemmen für Netzanschluss und Dimmung
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 3 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 A
  • Farbe: silbergrau
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Gewichtbelastbarkeit: max. 20 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: 135254
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelabhängung für
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,49*
€ 25,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,37*
€ 26,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 26,85*
€ 5,46*
ab € 21,75*
€ 29,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,80*
€ 30,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001951
ab € 40,88*
Ähnlich
SLV
133814
ab € 13,09*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,60*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
Ähnlich
SLV
158799
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.