Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängeset für LED Deckenleuchte MEDO, Länge 150cm, 5-adrig, dimmbar 1-10V, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abhängeset für LED Deckenleuchte MEDO, Länge 150cm, 5-adrig, dimmbar 1-10V, Weiß
Abhängeset für LED Deckenleuchte MEDO, Länge 150cm, 5-adrig, dimmbar 1-10V, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-135251
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135251
EAN/GTIN:
     4024163158671
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Abhängeset für LED Deckenleuchte MEDO, Länge 150cm, 5-adrig, dimmbar 1-10V, Weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Netzanschluss: Getrennte Klemmen für Netzanschluss und Dimmung
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 3 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Zur Umrüstung einer 1-10V dimmbaren MEDO Deckenleuchte zur Pendelleuchte.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Pendelabhängung für
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Max. Strombelastbarkeit: 10 A
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewichtbelastbarkeit: max. 20 kg
  • Material: Stahl
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 0,536 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Artikelnummer: 135251
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,35*
€ 25,12*
€ 8,50*
ab € 18,54*
€ 25,37*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 26,40*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 26,85*
€ 5,46*
ab € 20,59*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,77*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,42*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.