Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Bodeneinbauleuchte BIG PLOT Modul, 4,9W, 3000K, 540lm, IP67, IK06, aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte BIG PLOT Modul, 4,9W, 3000K, 540lm, IP67, IK06, aluminium
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte BIG PLOT Modul, 4,9W, 3000K, 540lm, IP67, IK06, aluminium
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte BIG PLOT Modul, 4,9W, 3000K, 540lm, IP67, IK06, aluminium
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte BIG PLOT Modul, 4,9W, 3000K, 540lm, IP67, IK06, aluminium
Artikel-Nr.:
     440-1008000
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1008000
EAN/GTIN:
     4024163291446
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Outdoor Bodeneinbauleuchte BIG PLOT Modul, 4,9W, 3000K, 540lm, IP67, IK06, aluminium

  • Nachfolger für: 1001256
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Lichtausbeute: 110 lm/W
  • Leuchtmittel: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: aluminium
  • Leistungsaufnahme: 4,9 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 0,34 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: aluminium
  • EPREL Nr.: 1319292
  • Energieverbrauch: 4,9 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: Ø∕ H: 12,4∕ 1,6 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Artikelnummer: 1008000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK06 Joule
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Stromaufnahme: 28 A
  • Umgebungstemperatur: -25 - +45 °C
  • Besonders hohe IP-Schutzart.
  • Unterschiedliche Lichtwirkung mit Hilfe von geeigneten Abdeckungen realisierbar.
  • Produkt wird ohne Cover geliefert.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,09*
€ 51,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 55,20*
€ 55,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,20*
€ 55,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.