Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-1007810
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007810
EAN/GTIN:
     4024163289283
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Outdoor Bodeneinbauleuchte DASAR® M, runde Abdeckung, 24°, 3000K, IP67, inkl. DALI-Treiber, edelstahl

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Nennstrom: 300 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 64 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 14 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: 1007810
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 31 cm
  • Einbautiefe: 18 cm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: anthrazit
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 1642674
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 143,57*
€ 180,56*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 209,40*
€ 209,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,47*
€ 229,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007822
ab € 32,56*
Zubehör
SLV
1007683
ab € 2,52*
Zubehör
SLV
1007684
ab € 2,52*
Zubehör
SLV
1007685
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.