Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze
Artikel-Nr.:
     440-1007520
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007520
EAN/GTIN:
     4024163280273
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte LALU® MIX&MATCH Base, 150cm, 9,5W, 3000K, 680lm, IP20, dimmbar, bronze

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Gewicht: 0,558 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Rosette rund
  • Stromaufnahme: 500 mA
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Farbe: Bronze
  • EPREL Nr.: 916381
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtausbeute: 71,5789 lm/W
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 3,45∕ 3,45∕ 3,45∕ 10,7 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Artikelnummer: 1007520
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 6∕ 16 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,59*
€ 91,87*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 105,00*
€ 105,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,56*
€ 116,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007521
ab € 23,97*
Zubehör
SLV
1007524
ab € 32,24*
Zubehör
SLV
1007527
ab € 52,47*
Zubehör
SLV
1007530
ab € 26,71*
Zubehör
SLV
1007533
ab € 17,47*
Zubehör
SLV
1007536
ab € 26,92*
Zubehör
SLV
1007539
ab € 39,20*
Zubehör
SLV
1007523
ab € 22,82*
Zubehör
SLV
1007526
ab € 29,73*
Zubehör
SLV
1007529
ab € 47,29*
Zubehör
SLV
1007532
ab € 23,55*
Zubehör
SLV
1007535
ab € 14,86*
Zubehör
SLV
1007538
ab € 23,55*
Zubehör
SLV
1007522
ab € 22,78*
Zubehör
SLV
1007525
ab € 29,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.