| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17186361 Herst.-Nr.: 1007539 EAN/GTIN: 4024163279703 |
| |
|
| | |
| Leuchtenschirm bronze 1007539 Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU®, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU® ELYPSE, der in drei Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen. Weitere Informationen: | | Material Rahmen: | Stahl | Material Leuchtenschirm: | sonstige | Farbe des Rahmens: | sonstige | Anzahl der Leuchtenschirmfarben: | 1 | Hauptfarbe Leuchtenschirm: | Bronze | Sekundärfarbe Leuchtenschirm: | Bronze | Motiv/Muster: | flächig | Form: | rund gerade | Länge Unterkante: | 330 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 39,32* | € 53,54* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 57,00* | € 57,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,63* | € 62,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,14* | € 66,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|