Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm schwarz 1007526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Leuchtenschirm LALU® TETRA 24 MIX&MATCH, H:6,7 cm, schwarz/bronze
Artikel-Nr.:
     3517A-67186358
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007526
EAN/GTIN:
     4024163280099
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm

Leuchtenschirm schwarz 1007526

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU®, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU® TETRA, der in drei Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Bronze
Motiv/Muster:
flächig
Form:
rund gerade
Länge Unterkante:
240 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,55*
€ 41,07*
€ 8,50*
ab € 43,20*
€ 43,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,85*
€ 47,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,99*
€ 52,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.