Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 EL, eckig, 16W, 3000K, 120°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 EL, eckig, 16W, 3000K, 120°, schwarz
LED Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 EL, eckig, 16W, 3000K, 120°, schwarz
LED Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 EL, eckig, 16W, 3000K, 120°, schwarz
LED Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 EL, eckig, 16W, 3000K, 120°, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006105
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006105
EAN/GTIN:
     4024163262088
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte ROCCI 200 EL, eckig, 16W, 3000K, 120°, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 100-277 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 20∕ 14 cm
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1006105
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916352
  • Farbe: edelstahl
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einbautiefe: 13,6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14 cm
  • IP-Schutzart: IP65/IP67
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 95,625 lm/W
  • Lichtstrom: 1530 lm
  • Material: Edelstahl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 0,35 A
  • Schutzklasse: 1
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,32*
€ 95,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,64*
€ 103,17*
€ 5,46*
ab € 90,28*
€ 110,86*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 112,20*
€ 112,20*
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 114,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.