Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 3000K, 20°, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 3000K, 20°, schwarz/weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 3000K, 20°, schwarz/weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 3000K, 20°, schwarz/weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 3000K, 20°, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     440-1005572
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005572
EAN/GTIN:
     4024163255769
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 3000K, 20°, schwarz/weiß

  • UGR: < 16
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 798303
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einbautiefe: 5,4 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 730 lm
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Marke: SLV
  • Nennstrom: 0,2 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 20 °
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8∕ 5,5∕ 8∕ 8 cm
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 200 mA
  • Artikelnummer: 1005572
  • UGR: 16
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbe: weiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,61*
€ 46,66*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 50,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 50,42*
€ 5,46*
ab € 40,48*
€ 54,36*
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 55,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005609
ab € 14,69*
Zubehör
SLV
1005610
ab € 10,74*
Zubehör
SLV
1005611
ab € 39,75*
Zubehör
SLV
1005612
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
1006138
ab € 7,49*
Zubehör
SLV
1006137
ab € 7,48*
Zubehör
SLV
1006136
ab € 7,46*
Zubehör
SLV
1006135
ab € 7,46*
Zubehör
SLV
1005613
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1005615
ab € 3,47*
Zubehör
SLV
1005614
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.