Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1005610 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1005610 LED-Treiber
SLV 1005610 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99040311
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED Treiber mit einer Leistung von 10W bei einem Konstantstrom von 200mA inklusive Quick Connector.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
10 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
200 A
Ausgangsspannung
29-42 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
56 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005588
ab € 37,39*
Zubehör
SLV
1005589
ab € 34,73*
Zubehör
SLV
1005599
ab € 37,38*
Zubehör
SLV
1005600
ab € 37,34*
Zubehör
SLV
1005608
ab € 37,34*
Zubehör
SLV
1005612
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
1005590
ab € 37,41*
Zubehör
SLV
1005591
ab € 37,57*
Zubehör
SLV
1005597
ab € 37,52*
Zubehör
SLV
1005598
ab € 37,62*
Zubehör
SLV
1005613
ab € 2,24*
Zubehör
SLV
1005614
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.