Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS XS
SLV NUMINOS XS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99040450
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005615
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005592
ab € 37,53*
Zubehör
SLV
1005603
ab € 34,54*
Zubehör
SLV
1005583
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.