Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1004933
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004933
EAN/GTIN:
     4024163250832
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

1-Phasen LED Flächen-Strahler PANEL TRACK, Eckig, 15x30cm, 230V / 450mA, 18W 3000K 1800lm, CRi >90, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 30∕ 15∕ 10,9 cm
  • Konstantstrom: 450 mA
  • Drehbereich: 350 °
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 1004933
  • Gewicht: 0,535 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • EPREL Nr.: 916390
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 450 mA
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Steckertyp: Adapter
  • Eckiger, schaltbarer LED 1-Phasen-Schienenstrahler zur homogenen, weichen Flächenbeleuchtung.
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 30∕ 15∕ 9,3 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Stahl
  • Das Panel für Beleuchtungskonzepte auf 1-Phasen Schienenbasis.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Warmweiße Lichtabgabe, das Panel ist drehbar und schwenkbar.
  • Auch erhältlich in runder Form.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,51*
€ 53,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,88*
€ 57,50*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,60*
€ 57,60*
€ 5,46*
ab € 46,15*
€ 61,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,64*
€ 66,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004934
ab € 39,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.