Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Weiß
Endkappe für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Weiß
Endkappe für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001538
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001538
EAN/GTIN:
     4024163200226
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Endkappe für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Weiß

  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: 3-Phasen Endkappe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: 1001538
  • Gewicht: 9 kg
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Eutrac
  • Größe: Abmessungen-L∕ B∕ H: 2,7∕ 6∕ 3,2 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,59*
€ 4,59*
€ 8,50*
ab € 3,21*
€ 4,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,33*
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,51*
€ 5,00*
ab € 3,73*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,65*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,46*
Ähnlich
SLV
145551
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.