Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verbinder für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), mit Einspeisemöglichkeit, Erde innen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-Verbinder für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), mit Einspeisemöglichkeit, Erde innen, Weiß
L-Verbinder für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), mit Einspeisemöglichkeit, Erde innen, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001537
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001537
EAN/GTIN:
     4024163200219
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser

L-Verbinder für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), mit Einspeisemöglichkeit, Erde innen, Weiß

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, TRIAC
  • Mit umlaufender Deckenauflage.
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Eckverbinder
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Max. Strombelastbarkeit: 3x 16 A
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Eutrac
  • Gerät ist auf elektromagnetische Verträglichkeit von VDE geprüft: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Abmessungen-L∕ B∕ H: 16∕ 16∕ 3,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,164 kg
  • Artikelnummer: 1001537
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mit Einspeisemöglichkeit.
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,25*
€ 43,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,94*
€ 46,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 46,80*
€ 5,95*
ab € 36,07*
€ 48,28*
€ 5,46*
ab € 37,49*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001534
ab € 13,43*
Ähnlich
SLV
1001539
ab € 11,26*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
1001533
ab € 13,42*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.