Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiser für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Erde links, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeiser für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Erde links, Weiß
Einspeiser für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Erde links, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001533
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001533
EAN/GTIN:
     4024163200172
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Feed-Adapter
Feedhalter

Einspeiser für EUTRAC® 3-Phasen Stromschiene (Einbauversion), Erde links, Weiß

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, TRIAC
  • Max. Strombelastbarkeit: 3x 16 A
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: 1001533
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 91 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Eutrac
  • Größe: Abmessungen-L∕ B∕ H: 12,2∕ 6∕ 3,4 cm
  • Mit umlaufender Deckenauflage.
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Einspeiser
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,42*
€ 18,81*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,50*
€ 19,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 20,25*
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 20,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,45*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001536
ab € 32,15*
Ähnlich
SLV
1001537
ab € 32,20*
Ähnlich
SLV
1001539
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.