Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Längsverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Längsverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, weiß
EUTRAC Längsverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, weiß
EUTRAC Längsverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001517
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001517
EAN/GTIN:
     4024163200011
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder

EUTRAC Längsverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, weiß

  • Marke: Eutrac
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1001517
  • Größe: L∕ B∕ H: 26∕ 3,6∕ 3,2 cm
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Das Produkt ist VDE geprüft.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Mit Einspeisemöglichkeit
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
  • RAL 9016 Verkehrsweiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,13*
€ 43,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,03*
€ 46,75*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 46,80*
€ 5,46*
ab € 35,87*
€ 48,01*
€ 5,95*
ab € 36,25*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.