Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen HV-Schiene Erde links, Einspeiser 1, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen HV-Schiene Erde links, Einspeiser 1, weiß
EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen HV-Schiene Erde links, Einspeiser 1, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001513
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001513
EAN/GTIN:
     4024163199971
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene slv
einspeiser stromschiene

EUTRAC Einspeiser für 3-Phasen HV-Schiene Erde links, Einspeiser 1, weiß

  • Das Produkt ist VDE geprüft.
  • Artikelnummer: 1001513
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Eutrac
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,2∕ 3,6∕ 3,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
  • RAL 9016 Verkehrsweiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,21*
€ 11,81*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 11,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,78*
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,28*
€ 5,46*
ab € 9,56*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
145510
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.