Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD63 Außenecke für Sockelleiste Fußleiste mit Kabelkanal, 90 Grad (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Farbübersicht
Artikel-Nr.:
     4335-7600630771
Hersteller:
     Döllken
Herst.-Nr.:
     7600630771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Fußleistenecken
Sockelleistenecken
kabelkanal außenecke

MD63 Außenecke für Sockelleiste Fußleiste mit Kabelkanal, 90 Grad (2 Stück)

Weitere Informationen:
Materialangaben:
Polyblend auf Basis Polystyrol (PS) bzw. Polypropylen (PP), chlorfrei
Maßangaben:
Höhe: 63mm | Abdeckung: 26mm
Produktmerkmale:
passend zum MD63- Leistensystem | robuste Oberfläche | Feuchtraum geeignet | integrierter Kabelkanal
Befestigungsmöglichkeiten:
Aufstecksystem
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
1129 weiß
Variante / Größe:
1 Meter / Leiste
Weitere Farben und passende Ecken:
Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Sonstiges", passende Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbinder im Reiter "Zubehör".
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,92* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Döllken
7600610771_7600415000
ab € 13,18*
Zubehör
Döllken
7600610436_7600415000
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.