Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD63 Sockelleiste Fußleiste mit Kabelkanal PVC Kunststoff Laminat Leiste, 2500 x 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Farbübersicht
Artikel-Nr.:
     4335-7600610771_7600415000
Hersteller:
     Döllken
Herst.-Nr.:
     7600610771_7600415000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
Installationskanal

MD63 Sockelleiste Fußleiste mit Kabelkanal PVC Kunststoff Laminat Leiste, 2500 x 63 mm

Bedarfsberechnung: Beispiel-Raum: 3.80 m x 4.15 m = 15.77 qm. Die Bedarfsmenge an Sockelleisten kann nach folgender Faustregel berechnet werden: Quadratmeter ÷ Leistenlänge = Anzahl (Bsp. 15.77 ÷ 2.50 = 6.31 = 7 Längen). Persönliche Vorlieben in Bezug auf eine optische Vermeidung von Stößen sind hier nicht berücksichtigt.
Weitere Informationen:
Materialangaben:
Polyblend auf Basis Polystyrol (PS) bzw. Polypropylen (PP), chlorfrei
Maßangaben:
Höhe: 63mm | Abdeckung: 26mm | Länge: 2.50 Meter
Produktmerkmale:
flexible Lippen zu Wand und Boden | robuste Oberfläche | Feuchtraum geeignet | integrierter Kabelkanal | Deckprofil inkl. Grundprofil
Befestigungsmöglichkeiten:
Stecksystem auf Grundprofil (Verschraubung / Verklebung auf Wand)
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
1129 weiß
Variante / Größe:
2,5 Meter / Leiste
Weitere Farben und passende Ecken:
Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Sonstiges", passende Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbinder im Reiter "Zubehör".
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußleiste weiß, sockelleisten, sockelleisten döllken, Döllken, Bodenleiste, Scheuerleiste, Sockelleistenkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 5,272* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret
32234700
ab € 7,00*
Zubehör
Döllken
7600630771
ab € 2,92*
Zubehör
Döllken
7600630436
ab € 2,92*
Zubehör
Döllken
7600650771
ab € 2,92*
Zubehör
Döllken
7600650436
ab € 2,92*
Zubehör
Döllken
7600620771
ab € 5,76*
Zubehör
Döllken
7600620436
ab € 5,76*
Zubehör
Döllken
7600640771
ab € 5,81*
Zubehör
Döllken
7600640436
ab € 5,68*
Zubehör
Pufas
1345530000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.