Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerset Farbroller Set Wandfarbe Streichset 28-teilig Teleskopstange, Pinselset, Malerrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelsetansicht
Artikelsetansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikel-Nr.:
     4335-38900016
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     38900016
EAN/GTIN:
     4021937078340
Suchbegriffe:
Farbroller Teleskopstange
Farbroller Teleskopstiel
Farbrollergarnitur
Lackierrollergarnitur

Malerset Farbroller Set Wandfarbe Streichset 28-teilig Teleskopstange, Pinselset, Malerrollen

In diesem Maler-Set ist Malerwerkzeug in Heimwerker-Qualität enthalten. Trotz der teilweise rostfreien Metallteile, wird eine sofortige Reinigung nach Benutzung empfohlen, dies verlängert die Lebensdauer der Materialien.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Für alle gelegentlichen Malerarbeiten von Wand und Decke mit allen Arten von Dispersionsfarben im Innenbereich.
Lieferumfang Farbroller:
1x Farbwalze mit Bügel (21 cm) aus Polyester-Vestan, 3x Bügel klein bis groß (10, 18, 25 cm), 4x Polyester PET Walze (2x 10, 18, 25 cm) für rauer Untergrund, 2x Schaumwalze 11 cm (für glatte Oberflächen)
Lieferumfang Zubehör:
1x Aluminium Teleskopstange ausziehbar von 120 cm bis 200 cm, 1x Abstreifgitter 27 x 29 cm, 1x Farbwanne 15 x 32 cm, 1x Cutter-Messer (einfache Ausführung)
Lieferumfang Maler-Pinselset:
3x Flachpinsel (20, 25, 35 mm), 2x Ringpinsel (20 mm (Gr.2),1x 25 mm (Gr.4)), 2x Eckenpinsel (25, 35 mm), 2x Künstlerpinsel (Gr. 00 und 01), hochwertiges Finish und durch gestanzte Borste frei von Borstenverlust
Lieferumfang Malerplane:
2x Malerfolie mit Kreppband (10m x 55 cm und 10m x 270 cm), 1x Kraftpapier mit Kreppband 10m x 18 cm, 1x Abdeckfolie 4m x 4m
Weitere Sets/Werkzeuge:
Eine Übersicht weiterer Sets und Malerwerkzeug finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Decken-Farbe, Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe, Renovierungsset, Malerrolle, Malerwalze, DIY, Malerwerkzeug-Set, Malerkrepp, Color, Expert, Colorus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pufas
1345530000
ab € 3,74*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900010
ab € 18,66*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900012
ab € 16,31*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900011
ab € 28,25*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900013
ab € 24,05*
Zubehör
Decotric
1340830000
ab € 4,95*
Zubehör
Sika
17700450
ab € 90,90*
Zubehör
Sika
17700470
ab € 60,45*
Zubehör
Sika
17700120
ab € 27,19*
Zubehör
Sika
17700190
ab € 38,03*
Zubehör
Sika
17700130
ab € 33,82*
Zubehör
Sika
17700000
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.