Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Biosil, weiß, 12,5 Liter


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelsetansicht
Artikelsetansicht
Artikelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-13818853
Hersteller:
     Keim
Herst.-Nr.:
     13818853
EAN/GTIN:
     4014362186391
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abtönfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe

Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Biosil, weiß, 12,5 Liter

KEIM Biosil ist eine anwendungsfertige Silikatfarbe für innen nach DIN EN 13300 (erfüllt auch die Anforderungen nach DIN 18363 Abs. 2.4.1 Dispersionssilikatfarbe). KEIM Biosil ist für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen, z. B. in Büros, Wohn- und Schlafräumen, Küchen, Bädern und Kellern geeignet. Besonders eignet sich KEIM Biosil für sensible Bereiche wie Krankenhäuser, Kindergärten oder Schulen und auch für Räume, in denen Lebensmittel gelagert werden. Stark saugende oder absandende Untergründe werden mit KEIM Soliprim vorbehandelt. Bei weißen Anstrichen auf Gipskartonflächen bzw. Flächen mit Gipsfleckspachtelungen ist ein Grundanstrich mit KEIM Grundierweiss vorteilhaft. Auf reinen Gipsputzen (P IV a,b und P Va) ist KEIM Grundierweiss nicht anzuwenden. Empfehlenswert sind in diesem Fall Beschichtungen mit KEIM Ecosil-ME oder KEIM Optil. Nicht geeignet für: Untergründe mit Salzausblühungen, Lackierte Flächen, Holzflächen.
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Alle Innenwände und Decken im gesamten Wohnbereich (auch Küche, Bad, Keller). Besonders geeignet für sensible Bereiche wie Krankenhäuser, Kindergärten oder Schulen und auch für Räume, in denen Lebensmittel gelagert werden. Geeignete Untergründe: saugfähige mineralische Untergründe wie Kalkputz, Kalkzementputz, Kalkgipsputz, Beton. Lehmputz, Rauhfaser, Vlies, mineralische Altanstriche. Weitere Untergründe mit Vorbehandlung.
Deckkraft-Klasse:
1 (sehr hoch deckend)
Nassabrieb-Klasse:
2 (scheuerbeständig)
Korngröße:
fein
Farbton / Glanzgrad | Größe:
weiß stumpfmatt | 12,5 Liter
Produktmerkmale:
Dispersionssilikatfarbe | Allergiker geeignet | ökologisch einwandfrei | natürliche Schimmelwidrigkeit | hoch diffusionsfähig (sd-Wert < 0,01 m) | kein Foggingeffekt | konservierungsmittelfrei | lösemittelfrei | weichmacherfrei | ph-Wert ca. 11 | wasserverdünnbar (max. 10 %) | nicht brennbar (Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
Verbrauch / Verarbeitung:
ca. 140 ml/qm je Anstrich und Untergrund | Ergiebigkeit bis zu 7 qm/Liter | streichen, rollen, spritzen | überarbeitbar nach 6 Stunden (bei 23 Grad und 50 % rel. Luftfeuchte)
Sicherheitshinweise:
SICHERHEITSHINWEISE / INHALTSSTOFFE: EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | Volldeklaration nach Vergaberichtlinie „natureplus(R)“: Silikatische und calcitische Füllstoffe, Kaliwasserglas, Wasser, Titandioxid, Polyacrylat, Hydrophobierungsmittel, Verdicker, Stabilisatoren, Netzmittel, Entschäumer. Herkunft der mineralischen Füllstoffe: Deutschland und /oder Österreich. | VOC: 0 - 1 g/l (EU-Grenzwert: 30 g/l)
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel", passendes Werkzeug im Reiter "Zubehör".
Weitere Suchbegriffe: Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiss 12,5 l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Silikat-Innenfarbe, Innen-Silikatfarbe, Baumit, Alpina, McPaint, Schöner, Wohnen, Wanders, Wand-Innenfarbe, Dispersionsfarbe, Malerfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 12,5 Liter (ab € 5,1616* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 84,00*
€ 99,96
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 83,14*
€ 98,94
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 79,75*
€ 94,90
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 77,24*
€ 91,92
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 64,52*
€ 76,78
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keim
13818616
ab € 82,84*
Ähnlich
Keim
13818839
ab € 21,92*
Ähnlich
Keim
13818871
ab € 57,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.