Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol-Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Innostar, weiß, 12,5 Liter


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelsetansicht
Artikelsetansicht
Artikelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-13818616
Hersteller:
     Keim
Herst.-Nr.:
     13818616
EAN/GTIN:
     4014362177306
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abtönfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe

Sol-Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Innostar, weiß, 12,5 Liter

KEIM Innostar ist eine Premium-Sol-Silikatfarbe für innen und erfüllt damit auch die Anforderungen der DIN 18363, Abs. 2.4.1 für Dispersionssilikatfarben. KEIM Innostar wird ohne Zusatz von Konservierungsstoffen und Weichmachern hergestellt und ist damit die optimale Farbe für gesundes Wohnen. Dank hervorragender bauphysikalischer Eigenschaften wie höchste Dampfdiffusion und ideale Feuchteregulierung sorgt KEIM Innostar für ein ausgeglichenes, gesundes Raumklima. KEIM Innostar zeichnet sich durch eine sehr hohe Deckkraft in Verbindung mit einem exzellenten schönen Weißton aus. Dank des universellen Materialcharakters ist KEIM Innostar für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen geeignet. Eignet sich für Neu- wie auch für typische Renovierungsanstriche im Wohn- und Gewerbebereich. KEIM Innostar ist auch für stark beanspruchte Bereiche wie z.B. Kaufhäuser, Büros, Schulen, Behörden geeignet. Insbesondere Objekte, welche schnell renoviert und wieder benutzt werden sollen, sind ideale Anwendungsgebiete für Innostar-Anstriche, da Bewohner und Benutzer nicht von Farbgeruch belästigt werden. KEIM Innostar ist ultradeckend, so dass meistens ein Anstrich genügt. Kann auf allen üblichen Innenuntergründen gestrichen werden. Nicht geeignet für: Holzflächen, Lackierte Flächen, Untergründe mit Salzausblühungen.
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Übliche Innenwände und Decken im Wohnbereich und Gewerbebereich. Auch für stark beanspruchte Bereiche wie Kaufhäuser, Büros, Behörden oder Schulen. Geeignete Untergründe: kann auf allen üblichen Innenuntergründen gestrichen werden.
Deckkraft-Klasse:
1 (sehr hoch deckend)
Nassabrieb-Klasse:
1 (scheuerbeständig)
Korngröße:
fein
Farbton / Glanzgrad | Größe:
weiß stumpfmatt | 12,5 Liter
Produktmerkmale:
Dispersionssilikatfarbe | extrem ergibig | exzellentes weiß | hochgradig deckend | natürliche Schimmelwidrigkeit | desinfektionsmittelbeständig | hoch diffusionsfähig (sd-Wert < 0,01 m) | konservierungsmittelfrei | lösemittelfrei | weichmacherfrei | ph-Wert ca. 11 | wasserverdünnbar (max. 5 %) | nicht brennbar (Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
Verbrauch / Verarbeitung:
ca. 125 ml/qm je Anstrich und Untergrund | Ergiebigkeit bis zu 8 qm/Liter | streichen, rollen, spritzen | überarbeitbar nach 6 Stunden (bei 23 Grad und 50 % rel. Luftfeuchte)
Sicherheitshinweise:
SICHERHEITSHINWEISE / INHALTSSTOFFE: EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | Volldeklaration nach Vergaberichtlinie „natureplus(R)“: Silikatische und calcitische Füllstoffe, Titandioxid, Kieselsol, Wasser, Polyacrylat, Hydrophobierungsmittel, Verdicker, Stabilisatoren, Netzmittel, Entschäumer. Herkunft der mineralischen Füllstoffe: Deutschland und/oder Österreich. | VOC: 0 - 1 g/l (EU-Grenzwert: 30 g/l)
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel", passendes Werkzeug im Reiter "Zubehör".
Weitere Suchbegriffe: Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiss 12,5 l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Silikat-Innenfarbe, Innen-Silikatfarbe, Baumit, Alpina, McPaint, Schöner, Wohnen, Wanders, Wand-Innenfarbe, Dispersionsfarbe, Malerfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,84*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 12,5 Liter (ab € 6,6272* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 106,89*
€ 127,20
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 105,09*
€ 125,06
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 101,44*
€ 120,71
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 98,12*
€ 116,76
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 82,84*
€ 98,58
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keim
13818853
ab € 64,52*
Ähnlich
Keim
13818839
ab € 21,92*
Ähnlich
Keim
13818871
ab € 57,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.