Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol-Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Innotop, weiß, 12,5 Liter


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-13818871
Hersteller:
     Keim
Herst.-Nr.:
     13818871
EAN/GTIN:
     4014362182393
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Sol-Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Innotop, weiß, 12,5 Liter

KEIM Innotop ist eine anwendungsfertige Sol-Silikatfarbe für innen nach DIN EN 13300 (erfüllt auch die Anforderungen nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1, Dispersionssilikatfarbe). Für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen geeignet. KEIM Innotop eignet sich für Neu- wie auch für typische Renovierungsanstriche im Wohn- und Gewerbebereich. Nicht geeignet für: Lackierte Flächen, Holzflächen, Untergründe mit Salzausblühungen.
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Übliche Innenwände und Decken im Wohnbereich und Gewerbebereich. Für Neu- und Renovierungsanstriche. Geeignete Untergründe: kann auf allen üblichen Innenuntergründen gestrichen werden.
Deckkraft-Klasse:
1 (sehr hoch deckend)
Nassabrieb-Klasse:
3 (waschbeständig)
Korngröße:
fein
Farbton / Glanzgrad | Größe:
weiß stumpfmatt | 12,5 Liter
Produktmerkmale:
Dispersionssilikatfarbe | hoch diffusionsfähig (sd-Wert < 0,01 m) | konservierungsmittelfrei | lösemittelfrei | weichmacherfrei | ph-Wert ca. 11 | wasserverdünnbar (max. 10 %) | nicht brennbar (Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 lt. Klassifizierungsbericht)
Verbrauch / Verarbeitung:
ca. 150 ml/qm je Anstrich und Untergrund | Ergiebigkeit bis zu 6 qm/Liter | streichen, rollen, spritzen | überarbeitbar nach 6 Stunden (bei 23 Grad und 50 % rel. Luftfeuchte)
Sicherheitshinweise:
SICHERHEITSHINWEISE / INHALTSSTOFFE: EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | Kieselsol, Polymer, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Hydrophobierungsmittel, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, Stabilisator (VdL) | VOC: 0 - 1 g/l (EU-Grenzwert: 30 g/l)
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel"
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiss 12,5 l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Silikat-Innenfarbe, Innen-Silikatfarbe, Baumit, Alpina, McPaint, Schöner, Wohnen, Wanders, Wand-Innenfarbe, Dispersionsfarbe, Malerfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Eimer
1 Eimer enthält 12,5 Liter (ab € 5,3184* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 5 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Eimer
€ 80,25*
€ 95,50
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 79,36*
€ 94,44
pro Eimer
ab 25 Eimer
€ 75,52*
€ 89,87
pro Eimer
ab 50 Eimer
€ 72,95*
€ 86,81
pro Eimer
ab 2500 Eimer
€ 66,48*
€ 79,11
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret
38900015
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.