Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär Silikon Fugendichtmasse zum Abdichten und Verfugen für Bad, Dusche und Küche, pilzhemmend, wasserdicht, weiss, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-1145360004
Hersteller:
     Pronova
Herst.-Nr.:
     1145360004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugendichtmasse
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon

Sanitär Silikon Fugendichtmasse zum Abdichten und Verfugen für Bad, Dusche und Küche, pilzhemmend, wasserdicht, weiss, 300 ml

Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung, Entsorgung und Sicherheitshinweisen/-bestimmungen finden Sie im Artikeldatenblatt und im Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Für dauerelastische Abdichtungen und Anschlussfugen im Sanitärbereich, z. B. Fliesen, Badewannen, Duschkabinen, Waschbecken sowie an Spülen und Küchenmöbeln. Haftet ohne Voranstrich auf Glas, Emaille, Fliesen, glasierter Keramik, Aluminium, Acrylwannen und diversen Kunsstoffen.
Produktmerkmale:
Silikon-Polymer acetatvernetzend | dauerelastisch | fungizid (pilzhemmend) | UV beständig | witterungsbeständig | wasserdicht | nach Aushärtung beständig gegen haushaltsübliche Reiniger
Reichweite:
Kartusche (300 ml) | Fugenbreite 5-25 mm | ca. 12 Meter bei 5x5 mm / ca. 6 Meter bei 7x7 mm / ca. 3 Meter bei 10x10 mm
Verarbeitung:
bei +5 bis +40 Grad Celsius | Hautbildung nach ca. 10 - 15 Minuten | Durchhärtungszeit 2-3 mm in 24 Stunden
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F-EXT-INT-CC; EN 15651 - Teil 3: S
Farbe:
weiss
Variante / Größe:
300 ml / Kartusche
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel", passendes Werkzeug im Reiter "Zubehör".
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,0145* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret/Tesa
38900028
ab € 17,75*
Zubehör
Ciret/Tesa
38900008
ab € 7,91*
Zubehör
Ciret
32234700
ab € 7,00*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900018
ab € 4,47*
Zubehör
Ciret
38900015
ab € 10,64*
Zubehör
Ciret/Tesa
38900035
ab € 9,11*
Zubehör
Ciret
38900030
ab € 27,27*
Zubehör
Ciret
38900016
ab € 20,87*
Zubehör
Ciret
38900026
ab € 9,43*
Zubehör
Ciret
38900003
ab € 14,93*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900004
ab € 19,44*
Zubehör
Ciret
38900033
ab € 11,32*
Zubehör
Ciret
38900032
ab € 10,37*
Zubehör
Ciret
38900005
ab € 12,67*
Zubehör
Ciret/Henkel
38900029
ab € 30,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.