| |
|
| Artikel-Nr.: 4335-38900015 Herst.-Nr.: 38900015 EAN/GTIN: 4021937078333 |
| |
|
| | |
| Malerset Farbroller Set Wandfarbe Streichset In diesem Maler-Set ist Malerwerkzeug in Heimwerker-Qualität enthalten. Trotz der teilweise rostfreien Metallteile, wird eine sofortige Reinigung nach Benutzung empfohlen, dies verlängert die Lebensdauer der Materialien. Weitere Informationen: | | Empfohlene Einsatzbereiche: | Für alle gelegentlichen Malerarbeiten von Wand und Decke mit allen Arten von Dispersionsfarben im Innenbereich. | Lieferumfang Farbroller: | 1x Farbwalze mit Bügel (21 cm) aus Polyester-Vestan, 4x Farbwalze Polyester PET Gelbfaden (3x 10 cm und 1x 18 cm) | Lieferumfang Zubehör: | 1x Aluminium Teleskopstange ausziehbar von 120 cm bis 200 cm 2x Bügel klein und groß (10 cm und 18 cm) | Lieferumfang Malerplane: | 1x Abdeckfolie 10 qm (4 m x 2,5 m) | Lieferumfang Farbschale: | 1x Farbwanne 26x32 cm mit strukturiertem Boden für eine perfekte Aufnahme der Farbe auf die Farbrolle | Weitere Sets/Werkzeuge: | Eine Übersicht weiterer Sets und Malerwerkzeug finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, Decken-Farbe, Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, ciret farbroller, deckenfarbe, Renovierungsset, Malerwalze, DIY, Malerwerkzeug-Set, Malerkrepp, Color, Expert, Colorus |
| | |
| |