Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 991 x 457 mm enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 991 x 457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte 991 x 457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte 991 x 457 mm enzianblau RAL 5010
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4049751143723
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049751143723
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
perfo Lochplatte

- Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
- Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
- Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Breite:
991 mm
Höhe:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte b991 x t13 x h457 mm, lochplatte, bott lochplatte, DVE4049751143723, Schlitzplatten, Lochwandzubehör, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Loch-_Schlitzplatten-systeme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 56,38*
€ 70,46*
€ 4,80*
ab € 56,38*
€ 70,46*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 56,38*
€ 70,46*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,56*
€ 84,47*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 86,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,90*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 17,00*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,70*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,37*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,32*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,75*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,85*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,03*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,99*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,92*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,82*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,26*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,68*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 76,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.