Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff - Trichter schwarz mit 2 Ketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff - Trichter schwarz mit 2 Ketten
Kunststoff - Trichter schwarz mit 2 Ketten
Kunststoff - Trichter schwarz mit 2 Ketten
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4031549110604
Hersteller:
     Müller+Baum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549110604
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Kunststoff-Trichter

- Aus Polyethylen
- Mit 2 Ketten
- Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung

Hinweis: Wird auf das oberste Schuttrohr aufgesteckt und erleichtert das Einfüllen von Bauschutt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Länge:
550 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
700 mm
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutttrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, müba schuttrohr, spezialtrichter, DVE4031549110604, -rohre, und, Schuttrutschen, Kunststoff-Trichter, Baugeräte, Kunststoff
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 106,1801*
€ 119,6801*
2 Tage
7
€ 52,95*
ab € 106,36*
€ 120,38*
€ 4,80*
ab € 120,54*
€ 135,59*
€ 4,80*
ab € 120,58*
€ 135,59*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 119,96*
€ 135,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.