Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Artikel-Nr.:
     4322S-141902
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     372410
EAN/GTIN:
     4050075078509
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Merkmale:
  • ausgezeichneter Bautrockner, besonders geeignet zur Entfeuchtung kleinerer Räume bis 100 m²/230 m³
  • ausgestattet mit einem stufenlos einstellbaren Hygrostat
  • der eingebaute handliche Wassertank verfügt über einen antibakteriellen Filter
  • dank der großen Räder ist der Bautrockner spielend leicht zu bewegen
  • mit dem integrierten Stundenzähler haben Sie die Betriebszeit immer genau im Blick
Weitere Informationen:
Gewicht:
35000 g
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
900 W
Entfeuchtungskapazität:
50 L/Tag
Luftverdrängung:
30 m³/h
Kühlmittelgelenkschlauch:
R290
Wassertankinhalt:
5 l
Arbeitstemperatur:
+5 bis +35 °C
Geräuschpegel:
max. 50,9 dB(A)
Gehäusematerial:
Metall
Kabellänge:
1,75 m
Abmessungen:
482 x 534 x 803 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, 372410, EUM372410, Entfeuchtung, Baustellentrockner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 539,89*
€ 634,00*
Frei Haus
ab € 543,04*
€ 634,00*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,00*
€ 754,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,54*
€ 740,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,67*
€ 695,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,50*
€ 668,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,89*
€ 642,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.