Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Bautrockner LO50, 50 l/Tag, 900 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-141902
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     372410
EAN/GTIN:
     4050075078509
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
- ausgezeichneter Bautrockner, besonders geeignet zur Entfeuchtung kleinerer Räume bis 100 m²/230 m³ - ausgestattet mit einem stufenlos einstellbaren Hygrostat - der eingebaute handliche Wassertank verfügt über einen antibakteriellen Filter - dank der großen Räder ist der Bautrockner spielend leicht zu bewegen - mit dem integrierten Stundenzähler haben Sie die Betriebszeit immer genau im Blick - Eingangsspannung 230 V - Leistung 900 W - Entfeuchtungskapazität 50 L/Tag - Luftverdrängung 30 m³/h - Kühlmittelgelenkschlauch R290 - Wassertankinhalt 5 l - Arbeitstemperatur +5 bis +35 °C - Geräuschpegel max. 50,9 dB(A) - Gehäusematerial Metall - Kabellänge 1,75 m - Abmessungen 482 x 534 x 803 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
900 W
Entfeuchtungskapazität:
50 L/Tag
Luftverdrängung:
30 m³/h
Kühlmittelgelenkschlauch:
R290
Wassertankinhalt:
5 l
Arbeitstemperatur:
+5 bis +35 °C
Geräuschpegel:
max. 50,9 dB(A)
Gehäusematerial:
Metall
Kabellänge:
1,75 m
Abmessungen:
482 x 534 x 803 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Baustellentrockner, Entfeuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 538,50*
€ 635,12*
Lager 284
Frei Haus
ab € 541,04*
€ 635,12*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,12*
€ 755,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,46*
€ 727,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,45*
€ 693,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,96*
€ 674,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,04*
€ 643,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.