Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Kreissägeblatt 546, 31,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150546JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150546JB
EAN/GTIN:
     8710364045143
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
dremel kreissägeblatt
kreissägeblatt
DREMEL® Kreissägeblatt 546, 31,8 mm
Weitere Informationen:
EF009031:
32.0
EF006346:
false
EF006361:
false
EF007813:
true
EF008544:
32
EF007703:
-
EF006224:
-
EF000250:
-
EF009030:
-
EF002855:
-
Produktbeschreibung:
Langlebiges Kreissägeblatt, das in Holz und holzähnlichen Ma
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Präzisions-Sägeblatt für feine, saubere und gerade Schnitte | Wie funktioniert es? | Nur zur Verwendung mit dem Dremel Kreissägenvorsatzgerät 670 | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Geeignet für die Verwendung auf Holz und holzähnlichen Werks | Empfohlene Drehzahl | 20000 - 30000 1/min
Inhalt:
1x Kreissägeblatt 31.8 mm
Vorteile des Sets::
Das 31.8-mm-Sägeblatt wird direkt auf das Kreissägenvorsatzg | Hergestellt aus Stahl und mit 48 Zähnen für optimale Schnitt | Entwickelt zur ausschließlichen Verwendung mit dem Dremel Kr
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
31.8 mm
Max. Arbeitstiefe:
6.4 mm
Material:
Stahl | Holz|Sandwichmaterial | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Klinge
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Verwendung:
Präzisions-Sägeblatt für feine, saubere und gerade Schnitte
Breite:
32.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
32.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Onlinehändler Produktname:
Dremel Kreissägeblatt 546, 31.8 mm
Kaufgründe (Online-Händler):
Das 31.8-mm-Sägeblatt wird direkt auf das Kreissägenvorsatzg
Länge des Produktkartons:
1.5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,99*
€ 8,56*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,41*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,66*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S520JA
ab € 6,82*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,18*
Zubehör
Dremel
2615S510JB
ab € 5,26*
Zubehör
Dremel
2615S456JC
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.