Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 115 x 22,23 x 2,4 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     4310-2608900669
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900669
EAN/GTIN:
     4059952540047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe bosch 115mm
Herausragende Lebensdauer in Baumaterialien! Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten. Auf modernen Baustellen müssen viele verschiedene, harte Materialien geschnitten … Die EXPERT MultiMaterial Trennscheibe ist das ideale Zubehör für vielbeschäftigte Bauprofis, die Beton, Ziegel, Dachziegel und Stahlbeton schneiden müssen, denn sie bietet einfach eine höhere Lebensdauer. Diese Mischung aus optimaler Diamantkörnung und fortschrittlichen Designmerkmalen sorgt für eine unübertroffene Langlebigkeit der Bosch EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheibe. Sie schneidet zuverlässiger und länger als andere Diamantscheiben von Bosch und bietet letztendlich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
EF002905:
false
EF007703:
22.23
EF000041:
EV008746
EF009143:
false
EF006641:
true
EF000125:
12
EF015641:
true
EF015591:
12
EF001989:
115
EF000250:
-
EF016375:
-
EF006352:
false
EF006353:
true
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF015039:
-
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
true
EF006359:
true
EF006360:
false
EF006346:
false
EF006361:
false
EF006362:
true
EF006363:
false
EF006364:
false
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.4
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 4-mal länger als eine Bosch 2608615028 Multi Material Diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Reibungsreduzierte Seitenflächen an den Segmenten zur Minimierung von Verschleiß an den Seiten. | Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt
Material:
Beton | Stahlbeton | Ziegelstein | Weichgestein
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,265 dm3
Abmessung Länge:
165,1 mm
Abmessung Breite:
160,6 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,50*
€ 34,60*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 35,45*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,67*
€ 36,17*
4 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 27,81*
€ 36,21*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 32,15*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 85,04*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 236,23*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 228,03*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 244,21*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 248,83*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 265,70*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 258,04*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,94*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,73*
Sonstiges
Bosch
06019J4200
ab € 136,74*
Sonstiges
Bosch
06019J4201
ab € 153,15*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 209,60*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,07*
Sonstiges
Bosch
06033E5002
ab € 80,80*
Sonstiges
Bosch
06033E5004
ab € 129,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.