Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 533 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 900 533 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 900 533 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     4310-2608900533
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900533
EAN/GTIN:
     4059952536828
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Metall! Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. Das Schneiden von Metallen wie Stahl und Gusseisen war für Winkelschleifscheiben bisher immer schwierig. Viele Arbeiter kennen den chemischen Geruch von gebundenen Scheiben, die beim Schneiden buchstäblich wegbrennen. Mit dem EXPERT Diamond Metal Wheel gehört dieser Geruch der Vergangenheit an – genau wie regelmäßige Besuche in einem Geschäft, um neue Metallscheiben zu kaufen. Für Handwerker und Bauarbeiter, die kein Geld mehr für gebundene Scheiben ausgeben möchten, bietet die Bosch EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Diamanttrennscheibe eine völlig neue Art des Metallschneidens. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
EF007703:
22.23
EF000041:
EV008853
EF009143:
false
EF006641:
true
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006346:
false
EF006361:
true
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF002905:
false
EF015641:
true
EF001989:
125
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF000051:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 100-mal länger als eine Bosch 2608603169 Trennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. | Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch.
Material:
Gusseisen | Edelstahl | Stahl | Nichteisenmetalle | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,267 dm3
Abmessung Länge:
166 mm
Abmessung Breite:
161 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,80*
€ 18,86*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 19,41*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 19,88*
1
€ 4,00*
ab € 16,44*
€ 21,00*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 18,49*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.