Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser, 12 mm, D1 30 mm, L 40 mm, G 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 628 470 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 628 470 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 628 470 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     4310-2608628470
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628470
EAN/GTIN:
     3165140420334
Suchbegriffe:
Nutfräser
bosch nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 12
Der Nutfräser Standard for Wood bietet eine hohe Schneideleistung bei allgemeinen Fräsarbeiten. Mit hochwertigen Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe. Die größere Arbeitslänge bietet mehr Flexibilität und ermöglicht tieferes Fräsen in stärkerem Material.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000154
EF025708:
30
EF001084:
12
EF006318:
40
EF000369:
81
EF007813:
true
EF025538:
true
EF006346:
false
EF006348:
false
EF005848:
false
EF007811:
false
EF008646:
false
EF025707:
-
EF013813:
-
EF011359:
-
EF015029:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Schaft mm:
12
Durchmesser (D) mm:
30
Arbeitslänge (L) mm:
40
Gesamtlänge (G) mm:
81
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim allgemeinen Fräsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Für allgemeine Fräsarbeiten
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe
Spezifisches RTB3:
Größere Arbeitslänge für mehr Flexibilität und tieferes Fräsen
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
16.02.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,27 kg
Nettogewicht:
0,265 kg
Volumen:
0,299 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
1
€ 5,90*
ab € 15,44*
€ 20,73*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 20,74*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,85*
€ 21,24*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,99*
€ 21,49*
Lager 4310
20
1
€ 23,00*
ab € 19,35*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608628464
ab € 11,51*
Zubehör
Bosch
2608628465
ab € 12,43*
Zubehör
Bosch
2608628466
ab € 12,20*
Zubehör
Bosch
2608628467
ab € 13,00*
Zubehör
Bosch
2608628468
ab € 11,68*
Zubehör
Bosch
2608628469
ab € 13,85*
Zubehör
Bosch
2608628373
ab € 6,66*
Zubehör
Bosch
2608628374
ab € 6,76*
Zubehör
Bosch
2608628372
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.