Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Abrundfräser
>
Artikel
Nutfräser, 8 mm, D1 8 mm, L 25,4 mm, G 56 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608628372
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608628372
EAN/GTIN:
3165140358330
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Nutfräser
abrundfräser bosch
abrundfräser
Der Nutfräser Standard for Wood bietet eine hohe Schneideleistung bei allgemeinen Fräsarbeiten. Mit hochwertigen Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe. Die größere Arbeitslänge bietet mehr Flexibilität und ermöglicht tieferes Fräsen in stärkerem Material.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
8 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
25 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Schaft mm:
8
Durchmesser (D) mm:
8
Arbeitslänge (L) mm:
25
Gesamtlänge (G) mm:
56
Vorteil HL (kurz):
Hohe Schneidleistung beim allgemeinen Fräsarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Für allgemeine Fräsarbeiten
(Version) Key RTB:
Hochwertige Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.
Spezifisches RTB2:
Bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe
Spezifisches RTB3:
Größere Arbeitslänge für mehr Flexibilität und tieferes Fräsen
Material:
Hartholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Sperrholz | Weichholz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,122 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
38 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Fräser und Hobelmesser
>
Nutfräser
>
Nutfräser Standard for Wood mit zusätzlicher Länge und zwei Spiralnuten
Weitere Suchbegriffe:
abrundfräser schaft 8
,
Fräser
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nutfräser, 12 mm, D1 10 mm, L 40 mm, G 81 mm
Bosch
2608628464
ab € 11,10*
Zubehör
Nutfräser, 12 mm, D1 12 mm, L 40 mm, G 81 mm
Bosch
2608628465
ab € 12,47*
Zubehör
Nutfräser, 12 mm, D1 16 mm, L 40 mm, G 81 mm
Bosch
2608628466
ab € 12,22*
Zubehör
Nutfräser, 12 mm, D1 18 mm, L 40 mm, G 81 mm
Bosch
2608628467
ab € 12,98*
Zubehör
Nutfräser, 12 mm, D1 20 mm, L 40 mm, G 81 mm
Bosch
2608628468
ab € 11,56*
Zubehör
Nutfräser, 12 mm, D1 25 mm, L 40 mm, G 81 mm
Bosch
2608628469
ab € 13,86*
Zubehör
Nutfräser, 12 mm, D1 30 mm, L 40 mm, G 81 mm
Bosch
2608628470
ab € 14,97*
Zubehör
Nutfräser, 8 mm, D1 10 mm, L 25,4 mm, G 56 mm
Bosch
2608628373
ab € 6,57*
Zubehör
Nutfräser, 8 mm, D1 12 mm, L 32 mm, G 62 mm
Bosch
2608628374
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen