Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608603236 Herst.-Nr.: 2608603236 EAN/GTIN: 3165140665780 |
| | |
|
| | |
| Die Diamanttrennscheibe Standard for Stone ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Stein. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 125 | Bohrungsdurchmesser mm: | 22.23 | Schnittbreite mm: | 1.6 | Segmenthöhe mm: | 10 | X-LOCK: | nein | Vorteil HL (kurz): | Zuverlässiges Schneiden in Stein aller Art | Leistungsbeschreibung: | Zuverlässiges Schneiden in Stein | (Version) Key RTB: | Optimierte Diamantmatrix für solide Ergebnisse | Spezifisches RTB1: | Boschs Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard | Material: | Harter Stein | Weichgestein | Dachziegel | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 01.07.2012 | Neuerscheinung: | nein | EF000041: | EV008746 | EF006346: | false | EF006352: | false | EF006353: | false | EF006354: | false | EF006355: | true | EF006356: | true | EF006357: | false | EF006358: | true | EF006359: | true | EF006360: | false | EF006361: | false | EF006362: | true | EF006363: | false | EF006364: | false | EF006365: | false | EF006641: | true | EF009143: | false | EF007703: | 22.23 | EF002905: | false | EF000125: | 10 | EF015641: | false | EF015591: | 10 | EF001989: | 125 | EF004854: | - | EF016375: | - | EF000051: | - | EF000250: | - | EF015039: | - | EF007813: | - | EF015590: | - | EF011379: | - | EF015637: | - | EF025701: | - | EF015794: | - | EF015804: | - | EF015795: | - | Bruttogewicht: | 1,4 kg | Nettogewicht: | 1,2 kg | Volumen: | 0,6 dm3 | Abmessung Länge: | 133 mm | Abmessung Breite: | 129 mm | Abmessung Höhe: | 35 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 15 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,98* | € 80,41* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 65,42* | € 80,81* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 67,01* | € 82,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 65,61* | € 83,13* | | | | Lager 4310 | | | | | | pro Packung | € 23,00* | ab € 81,40* | € 100,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|