Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608595520 Herst.-Nr.: 2608595520 EAN/GTIN: 3165140395458 |
| |
|
| | |
| Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet, ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel. Weitere Informationen: | | EF000369: | 88 | EF001841: | EV004563 | EF001897: | 43 | EF005848: | false | EF006011: | false | EF006346: | false | EF006348: | false | EF006354: | false | EF007811: | false | EF007813: | true | EF008646: | false | EF008648: | false | EF009039: | 4.0 | EF009142: | false | EF009173: | false | EF009037: | false | EF016302: | true | EF011359: | EV013402 | EF006360: | false | EF024206: | false | EF015029: | false | EF014628: | false | EF015589: | false | EF012147: | - | EF013813: | - | EF001839: | - | EF001084: | - | EF004434: | - | EF013798: | - | Durchmesser (D) mm: | 4.00 | Arbeitslänge (L1) mm: | 43 | Gesamtlänge (L2) mm: | 88 | Vorteil HL (kurz): | Präzisionsbohren in Holz | Leistungsbeschreibung: | Präzises Bohren | (Version) Key RTB: | Zentrierspitze für eine exakte Positionierung | Spezifisches RTB1: | Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. | Spezifisches RTB2: | 2 Nuten verhindern, dass Bohrgut das Loch verstopft - einfacher Abtransport von Material für präzise Ergebnisse | Spezifisches RTB3: | Aus dem Vollen geschliffen (HSS), Sechskant-Schaftsystem für schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel | Material: | Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte | SOL Date: | 30.09.2005 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,017 kg | Nettogewicht: | 0,015 kg | Volumen: | 0,061 dm3 | Abmessung Länge: | 181 mm | Abmessung Breite: | 42 mm | Abmessung Höhe: | 8 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | CN | Rabattgruppe: | 14 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 2,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 2,80* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,01* | € 2,89* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 2,05* | € 2,94* | | | | Lager 4310 | | | | 5 | | € 23,00* | ab € 2,43* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|