Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer mit 1/4-Zoll Sechskantschaft, 2 x 24 x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 595 518 Bohrer
Bosch 2 608 595 518 Bohrer
Artikel-Nr.:
     4310-2608595518
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595518
EAN/GTIN:
     3165140395434
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Der HSS Holzspiralbohrer erzielt präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs- und Sacklochbohrungen verwendet werden. Dieser Bohrer mit Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Seine beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für hartes und weiches Holz geeignet, ebenso wie für laminierte Platten und MDF-Platten. Dieser aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) hergestellte Holzspiralbohrer ist aus dem Vollen gefertigt. Sein Sechskant-Schaftsystem gestattet einen schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel.
Weitere Informationen:
EF000369:
62
EF001841:
EV004563
EF001897:
24
EF005848:
false
EF006011:
false
EF006346:
false
EF006348:
false
EF006354:
false
EF007811:
false
EF007813:
true
EF008646:
false
EF008648:
false
EF009039:
2.0
EF009142:
false
EF009173:
false
EF009037:
false
EF016302:
true
EF011359:
EV013402
EF006360:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF012147:
-
EF013813:
-
EF001839:
-
EF001084:
-
EF004434:
-
EF013798:
-
Durchmesser (D) mm:
2.00
Arbeitslänge (L1) mm:
24
Gesamtlänge (L2) mm:
62
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsbohren in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzises Bohren
(Version) Key RTB:
Zentrierspitze für eine exakte Positionierung
Spezifisches RTB1:
Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden.
Spezifisches RTB2:
2 Nuten verhindern, dass Bohrgut das Loch verstopft - einfacher Abtransport von Material für präzise Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
Aus dem Vollen geschliffen (HSS), Sechskant-Schaftsystem für schnellen und werkzeuglosen Bohrerwechsel
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
SOL Date:
30.09.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,037 dm3
Abmessung Länge:
147 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,41*
4 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,43*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,44*
3 Tage
200
30
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,51*
Lager 4310
50
5
€ 23,00*
ab € 2,08*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.