Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-2608585906
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585906
EAN/GTIN:
     3165140521413
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
EF000369:
34
EF001084:
1.00
EF001841:
EV000154
EF001897:
12
EF005848:
true
EF006011:
false
EF006346:
true
EF006348:
true
EF006354:
false
EF007811:
true
EF007813:
false
EF008646:
true
EF008648:
false
EF009039:
1.0
EF009142:
false
EF009173:
false
EF009037:
false
EF016302:
true
EF011359:
EV013402
EF006360:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF012147:
-
EF013813:
-
EF001839:
-
EF004434:
-
EF013798:
-
Durchmesser (D) mm:
1.00
Arbeitslänge (L1) mm:
12
Gesamtlänge (L2) mm:
34
Vorteil HL (kurz):
Bohren mit hoher Präzision
Leistungsbeschreibung:
Maximale Präzision
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Bohrspitze, Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, aktiver Bohransatz perfektes Zentrieren
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgeschliffener Bohrer aus HSS-Stahl für schnelles Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Bis zu 10 mm Durchmesser kein Ankörnen oder Vorbohren erforderlich
Spezifisches RTB3:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
2er-Pack
SOL Date:
26.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,037 dm3
Abmessung Länge:
147 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6516*
€ 0,7923*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 0,93*
1 Tag
8
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,625*
€ 0,995*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 1,03*
Lager 4310
50
5
pro Packung
€ 23,00*
ab € 0,98*
€ 1,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.