Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4310-2608577144 Herst.-Nr.: 2608577144 EAN/GTIN: 3165140881746 |
| |
|
| | |
| Robustes Eindrehen von Schrauben und präzises Bohren in Baumaterialien! Benötigst du ein Set robuster Schrauberbits und Multi Material Bohrer, um deine Innenausbauarbeiten zu erledigen? Dann ist das PRO Impact Mixed Set die richtige Wahl. Die Schrauberbits wurden aus modifiziertem Stahl für eine höhere Stabilität hergestellt. Durch die Lasermarkierungen kannst du den benötigten Bit im Handumdrehen auswählen. Wir haben den gleichen modifizierten Stahl auch für die Herstellung der Bohrer verwendet und sie mit Carbide-Spitzen versehen, damit du problemlos neue Löcher bohren kannst. Das PRO Impact Mixed Set ist eine gute Wahl für Innenausbauer und Installateure, die zuverlässige Schrauberbits und Bohrer benötigen. Die Schrauberbits verfügen über eine Torsionszone, Drehmomentbelastungen werden an der Spitze der Bits absorbiert, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Die Bits verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl helfen. Die HEX-9 Multi Construction Bohrer verfügen über strapazierfähige Schnittkanten und Carbide-Spitzen für zusätzliche Härte. Ihre Spiralen am Bohrer entfernen Späne effizient und verlängern so die Lebensdauer der Bohrer. Das Set wird in einem Kunststoffhalter geliefert, in dem du deine Bits gut organisiert aufbewahren kannst. Weitere Informationen: | | Leistungsbeschreibung: | Entwickelt für schwere Schraubarbeiten und präzises Bohren in verschiedenen Materialien | Material: | Beton | Weiche Fliesen | Stahl | Weichholz | Kunststoff | Trockenbauwand | Backstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Produkttext, ZB grau: | PRO Impact Set mit Multi Construction Bohrer und Pick and Click-Index, 8-tlg. | <b>50 mm Schrauberbit:</b> | PH2, PZ2, T20, T25, T30 | <b>EXPERT HEX-9 Multi Construction Bohrer: </b> | 5, 6, 8 mm | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | EF000160: | EV000154 | EF005673: | false | EF005721: | false | EF006366: | 0 | EF006367: | 0 | EF006369: | 0 | EF006370: | 3 | EF006371: | 0 | EF006372: | 0 | EF006373: | 0 | EF006374: | 0 | EF006375: | 0 | EF006376: | 0 | EF006377: | 0 | EF006378: | 0 | EF006379: | 0 | EF006380: | 0 | EF006381: | 0 | EF006382: | 0 | EF006383: | 0 | EF006384: | 0 | EF006385: | 0 | EF006386: | 8 | EF006637: | 0 | EF007626: | 0 | EF008989: | 0 | EF008992: | 0 | EF009041: | 0 | EF009042: | 0 | EF009043: | 5 | EF009044: | 0 | EF009045: | 0 | EF009046: | 0 | EF009047: | 0 | EF009048: | 0 | EF009049: | 0 | EF009050: | 0 | EF016940: | - | Bruttogewicht: | 0,13 kg | Nettogewicht: | 0,125 kg | Volumen: | 0,52 dm3 | Abmessung Länge: | 215 mm | Abmessung Breite: | 121 mm | Abmessung Höhe: | 20 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 14 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bohrer Bit, Bohrerbit, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit pozidriv gr. 2 50mm, bit-satz bosch, bit-satz, Werkzeugset, Werkzeugsatz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,29* | € 11,92* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,44* | € 12,18* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,48* | € 12,20* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,78* | € 12,55* | | | | Lager 4310 | | | | 5 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 11,23* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4310 | | Versand: Lager 4310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,00* | | ab € 260,00* | € 14,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|