Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel-Set SDS plus, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 457 Fräsaufsatz
Bosch 2 607 019 457 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     4310-2607019457
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019457
EAN/GTIN:
     3165140415750
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Handmeißel-Satz
Hohlmeißel
Meißel-Set mit SDS plus-Aufnahme. 3-teilig. Inhalt des Sets: 1 SDS plus-Spitzmeißel 250 mm. 1 SDS plus-Spatmeißel 40 x 250 mm. 1 SDS plus-Flachmeißel 20 x 250 mm. In Kunststofftube mit Haftetikett mit Euroloch.
Weitere Informationen:
EF006386:
3
EF009047:
3
EF000160:
EV002568
EF006373:
0
EF006374:
0
EF006379:
0
EF006385:
0
EF008989:
0
EF006378:
0
EF008992:
0
EF006381:
0
EF006367:
0
EF009042:
0
EF009045:
0
EF006380:
0
EF009046:
0
EF009048:
0
EF009050:
0
EF006637:
0
EF006366:
0
EF006384:
0
EF006377:
0
EF006375:
0
EF006371:
0
EF009049:
0
EF006372:
0
EF006376:
0
EF007626:
0
EF009044:
0
EF005673:
false
EF005721:
false
EF006382:
0
EF009041:
0
EF009043:
0
EF006369:
0
EF006383:
0
EF006370:
0
EF016940:
-
Inhalt:
1 Spitzmeißel mit SDS plus 250 mm 1 Spatmeißel mit SDS plus 40 x 250 mm 1 Flachmeißel mit SDS plus 20 x 250 mm
Verpackung:
Kunststofftube mit Haftetikett mit Euroloch
Abmessung l:
290 mm
Abmessung b:
52 mm
Abmessung h:
52 mm
Abmessung (lxbxh):
290 x 52 x 52 mm
Gewicht:
0.85 kg
Herkunft:
Italien
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,873 kg
Nettogewicht:
0,845 kg
Volumen:
0,784 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 14,89*
€ 20,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 20,02*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 20,65*
4 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 15,85*
€ 21,29*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 17,50*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,50* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607019447
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.