Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer-Set Expert for Ceramic (6, 6, 8 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 011 626 Bohrer Diamantbohrkrone
Bosch 2 607 011 626 Bohrer Diamantbohrkrone
Bosch 2 607 011 626 Bohrer Diamantbohrkrone
Artikel-Nr.:
     4310-2607011626
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607011626
EAN/GTIN:
     6949509232946
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
EF001717:
3
EF011162:
6 | 8
EF002111:
EV007201
EF002905:
false
EF001839:
-
EF001898:
-
EF001841:
-
EF008650:
-
EF006011:
-
EF001821:
-
Durchmesser mm:
6.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
66
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Kostengünstiger Diamanttrockenbohrer
(Version) Key RTB:
Der Diamantbohrer Expert for Ceramic ist zuverlässig und effizient und wird gern von Fliesenlegern zum Fliesenbohren verwendet.
Spezifisches RTB1:
Zum Bohren von harten und weichen Keramikfliesen, beispielsweise zur Montage von Halterungen in Küche und Bad
Spezifisches RTB2:
Beliebt bei Fliesenlegern: Lange Lebensdauer
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Weichgestein
Produkttext, Zubehör, grau:
3-er Pack
SOL Date:
01.03.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.06.2023
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,119 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 47,15*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,34*
€ 47,15*
€ 4,90*
ab € 32,72*
€ 47,45*
€ 5,46*
ab € 36,72*
€ 47,74*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 40,69*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.