Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2607011626 Herst.-Nr.: 2 607 011 626 EAN/GTIN: 6949509232946 |
| |
|
| | |
| Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 6 | Durchmesser mm 2: | 6 | Durchmesser mm 3: | 8 | Arbeitslänge mm: | 66 | Arbeitslänge mm 2: | 66 | Arbeitslänge mm 3: | 66 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Diamantbohrer-Satz, Diamantbohrer-Set, Fliesenbohrer-Satz, Fliesenbohrer-Set, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, bit-satz bosch, bit satz, Diamantbohrerset |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,48* | € 46,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,09* | € 46,86* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,39* | € 46,86* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,79* | € 47,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,55* | € 47,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|