Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 001 177 Klebstoff
Bosch 2 607 001 177 Klebstoff
Artikel-Nr.:
     4310-2607001177
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001177
EAN/GTIN:
     3165140048422
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dieser Klebestick macht elastische, trotzdem zähe Verbindungen. Der Klebstoff ist grau, wodurch er perfekt für Kabelschellen und den Elektrobereich geeignet ist. Außerdem ist er für PVC und Teppich geeignet. Dieser Stick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ist perfekt für einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten. Passend zu: GKP 200 CE Professional. AdvancedGlue 18V.
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000270
EF000167:
500
EF000551:
11
EF001438:
200
EF002169:
EV000154
EF006243:
false
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Gewicht g:
500
Vorteil HL (kurz):
Für elastische und zähe Verbindungen, graue Farbe
Leistungsbeschreibung:
Elastische und zähe Verbindungen
(Version) Key RTB:
Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff ist grau.
Spezifisches RTB1:
Perfekt für den Elektrobereich, Kabelschellen, PVC und Teppich
Spezifisches RTB2:
Dieser Klebestick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ist ideal für einfaches Reparieren und Fixieren
Spezifisches RTB3:
Auch geeignet zum Installieren, Versiegeln und Abdichten
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,55 kg
Volumen:
0,96 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
137
1
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 13,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,67*
€ 13,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 13,79*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,87*
€ 13,87*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 12,64*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02528* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603264800
ab € 39,50*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.